AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X23010024 Toaster 2Schlitz 900W Auftauf-/AufwArmu - 0X23010024

copiacopia
BRAUN - BRA0X23010024 Toaster 2Schlitz 900W Auftauf-/AufwArmu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tostapane a due fessure

  • Potenza - 900 W

  • Colore base - Bianco

  • Griglia scaldapane -

  • Vassoio raccoglibriciole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098760166

Codice prodotto

BRA0X23010024

Cod. produttore

0X23010024

Produttore

BRA

Modello:

Tostapane a due fessure

Potenza:

900 W

Colore base:

Bianco

Griglia scaldapane:

Vassoio raccoglibriciole:

Grado di sbrinamento:

Copertura antipolvere:

no

Larghezza:

161 mm

Altezza:

186 mm

Profondità:

268 mm