AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22611014 Zitruspresse 60W Automatik Anti-Tropf-Sy - 0X22611014

copiacopia
BRAUN - BRA0X22611014 Zitruspresse 60W Automatik Anti-Tropf-Sy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spremiagrumi

  • Espulsione polpa - no

  • Colore base - Nero

  • Potenza - 60 W

  • Larghezza - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773128

Codice prodotto

BRA0X22611014

Cod. produttore

0X22611014

Produttore

BRA

Modello:

Spremiagrumi

Espulsione polpa:

no

Colore base:

Nero

Potenza:

60 W

Larghezza:

170 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

170 mm