AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22511010 Entsafter 500W 0.7L Behalter 1.25L Trest

copiacopia
BRAUN - BRA0X22511010 Entsafter 500W 0.7L Behalter 1.25L Trest

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Centrifuga

  • Capacità - 1250 ml

  • Espulsione polpa -

  • Numero di livelli di velocità - 1

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773043

Codice prodotto

BRA0X22511010

Cod. produttore

0X22511010

Produttore

BRA

Modello:

Centrifuga

Capacità:

1250 ml

Espulsione polpa:

Numero di livelli di velocità:

1

Colore base:

Bianco

Potenza:

500 W

Avvolgicavo: