AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22311052 Standmixer 800W 1.5L Glasbeh. ThermoResi

copiacopia
BRAUN - BRA0X22311052 Standmixer 800W 1.5L Glasbeh. ThermoResi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore verticale

  • Potenza - 800 W

  • Capacità - 1.5 l

  • Colore base - Bianco

  • Regolazione della velocità graduale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098772374

Codice prodotto

BRA0X22311052

Cod. produttore

0X22311052

Produttore

BRA

Modello:

Frullatore verticale

Potenza:

800 W

Capacità:

1.5 l

Colore base:

Bianco

Regolazione della velocità graduale:

Versione del set:

no