AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22211032 Handmixer Multiquick, 450W, 5Stufen, wei - 0X22211032

copiacopia
BRAUN - BRA0X22211032 Handmixer Multiquick, 450W, 5Stufen, wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sbattitore

  • Potenza - 450 W

  • Colore base - Bianco

  • Contenitore - Nessuno

  • Espandibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773210

Codice prodotto

BRA0X22211032

Cod. produttore

0X22211032

Produttore

BRA

Modello:

Sbattitore

Potenza:

450 W

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Nessuno

Espandibile:

no

Versione del set:

no