AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22111341 Stabmixer 1000W 21St. Metallf. Mixb. Sch

copiacopia
BRAUN - BRA0X22111341 Stabmixer 1000W 21St. Metallf. Mixb. Sch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 1000 W

  • Materiale gambo frullatore - Plastica

  • Colore base - Altri

  • Contenitore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098774903

Codice prodotto

BRA0X22111341

Cod. produttore

0X22111341

Produttore

BRA

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

1000 W

Materiale gambo frullatore:

Plastica

Colore base:

Altri

Contenitore:

Plastica

Regolazione della velocità graduale:

no

Versione del set: