AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X21010045 Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos schwarz - 0X21010045

copiacopia
BRAUN - BRA0X21010045 Wasserkocher 2200W 1.7L kabellos schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.7 l

  • Senza fili -

  • Potenza - 2200 W

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773500

Codice prodotto

BRA0X21010045

Cod. produttore

0X21010045

Produttore

BRA

Contenuto:

1.7 l

Senza fili:

Potenza:

2200 W

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Colore base:

Nero

Filtro acqua:

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no

Larghezza:

160 mm

Altezza:

260 mm

Profondità:

217 mm