AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X21010012 Wasserkocher,2200W,1L,kabellos,weiss - 0X21010012

copiacopia
BRAUN - BRA0X21010012 Wasserkocher,2200W,1L,kabellos,weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1 l

  • Materiale del serbatoio - Plastica

  • Senza fili -

  • Potenza - 2200 W

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773067

Codice prodotto

BRA0X21010012

Cod. produttore

0X21010012

Produttore

BRA

Contenuto:

1 l

Materiale del serbatoio:

Plastica

Senza fili:

Potenza:

2200 W

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

Colore base:

Bianco

Filtro acqua:

no

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no