AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X21010007 Wasserkocher,2200W,1.7L,kabellos,schwarz - 0X21010007

copiacopia
BRAUN - BRA0X21010007 Wasserkocher,2200W,1.7L,kabellos,schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.7 l

  • Materiale del serbatoio - Plastica

  • Senza fili -

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773159

Codice prodotto

BRA0X21010007

Cod. produttore

0X21010007

Produttore

BRA

Contenuto:

1.7 l

Materiale del serbatoio:

Plastica

Senza fili:

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

no

Colore base:

Nero

Filtro acqua:

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no