AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0X13211050 Kaffeeautomat CafeHouse,10T.,Glask.,ws - 0X13211050

copiacopia
BRAUN - BRA0X13211050 Kaffeeautomat CafeHouse,10T.,Glask.,ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Macchina da caffè

  • Numero di tazze - 10

  • Tipo di brocca - Brocca di vetro

  • Potenza - 1100 W

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098320025

Codice prodotto

BRA0X13211050

Cod. produttore

0X13211050

Produttore

BRA

Modello:

Macchina da caffè

Numero di tazze:

10

Tipo di brocca:

Brocca di vetro

Potenza:

1100 W

Colore base:

Bianco

Capacità:

1250 ml

Macinino integrato:

no

Timer:

no

Selettore aroma:

no

Antisgocciolamento:

Scaldavivande:

Filtro acqua:

Schiumatura del latte:

no

Filtro per il thé:

no

Serbatoio acqua estraibile:

no