AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0127410002 BA1/4geleisen 2700W 300ml SuperCeramic-S

copiacopia
BRAUN - BRA0127410002 BA1/4geleisen 2700W 300ml SuperCeramic-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004539818

Codice prodotto

BRA0127410002

Cod. produttore

0127410002

Produttore

BRA

Das TexStyle 5 Dampfbugeleisen ist mit der FreeGlide 3D Technologie ausgestattet, die eine 360?-Gleitfahigkeit ermoglicht und ruckwarts uber alle Hindernisse, wie Knopfe, Taschen und Rei?verschlusse gleitet. Bis zu 2.700 Watt Leistung und unterschiedliche Dampfeinstellungen helfen Ihnen auch hartnackige Falten leicht zu glatten. Die SuperCeramic-Bugelsohle mit verbessertem Kantendesign sorgen fur ein sanftes Gleiten, wahrend die Prazisionsspitze muhelos selbst hartnackigste Falten, auch an schwer erreichbaren Stellen, glattet.