AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRAUN - BRA0127405001 BA1/4geleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D K

copiacopia
BRAUN - BRA0127405001 BA1/4geleisen 2350W 270ml FreeGlide 3D K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ferro a vapore

  • Potenza - 2350 W

  • Piastra di ferro da stiro - Piastra di Ceramica

  • Colore base - Verde

  • Produzione vapore - 45 g/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098270672

Codice prodotto

BRA0127405001

Cod. produttore

0127405001

Produttore

BRA

Modello:

Ferro a vapore

Potenza:

2350 W

Piastra di ferro da stiro:

Piastra di Ceramica

Colore base:

Verde

Produzione vapore:

45 g/min

Sistema anticalcare:

Supervapore:

Serbatoio acqua:

Fissa

Con spegnimento di sicurezza (arresto di sicurezza con blocco):

no