BRADY ITALIA - MOD834862 COMPACT ALU PADLOCK 40MM SHA K - 6 PEZZI - 834862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Alluminio
Diametro dell'arco - 4.7 mm
Materiale della staffa - Alluminio
Larghezza del corpo - 32 mm
Altezza della staffa - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003318182501
Codice prodotto
MOD834862
Cod. produttore
834862
Produttore
MOD
Materiale della serratura:
Alluminio
Diametro dell'arco:
4.7 mm
Materiale della staffa:
Alluminio
Larghezza del corpo:
32 mm
Altezza della staffa:
40 mm
Larghezza dell'arco:
26 mm
Con chiusura a combinazione:
no
Modello a disco/Modello bloccadisco:
no


