BRADY ITALIA - MOD814137 814137 - 6 PEZZI - 814137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Altri
Diametro dell'arco - 4.7 mm
Materiale della staffa - Alluminio
Larghezza del corpo - 32 mm
Altezza della staffa - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003318566042
Codice prodotto
MOD814137
Cod. produttore
814137
Produttore
MOD
Materiale della serratura:
Altri
Diametro dell'arco:
4.7 mm
Materiale della staffa:
Alluminio
Larghezza del corpo:
32 mm
Altezza della staffa:
50 mm
Larghezza dell'arco:
26 mm
Con chiusura a combinazione:
no
Modello a disco/Modello bloccadisco:
no


