AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD814134 814134 - 6 PEZZI - 814134

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD814134 814134 - 6 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della serratura - Altri

  • Diametro dell'arco - 4.7 mm

  • Materiale della staffa - Alluminio

  • Larghezza del corpo - 32 mm

  • Altezza della staffa - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003318566066

Codice prodotto

MOD814134

Cod. produttore

814134

Produttore

MOD

Materiale della serratura:

Altri

Diametro dell'arco:

4.7 mm

Materiale della staffa:

Alluminio

Larghezza del corpo:

32 mm

Altezza della staffa:

50 mm

Larghezza dell'arco:

26 mm

Con chiusura a combinazione:

no

Modello a disco/Modello bloccadisco:

no

Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD814134 - LUCCHETTI PER LOCKOUT COMPACT - 6 PEZZI