BRADY ITALIA - MOD814117 814117 - 6 PEZZI - 814117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Altri
Diametro dell'arco - 4.7 mm
Materiale della staffa - Alluminio
Larghezza del corpo - 32 mm
Altezza della staffa - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003318557545
Codice prodotto
MOD814117
Cod. produttore
814117
Produttore
MOD
Materiale della serratura:
Altri
Diametro dell'arco:
4.7 mm
Materiale della staffa:
Alluminio
Larghezza del corpo:
32 mm
Altezza della staffa:
25 mm
Larghezza dell'arco:
26 mm
Con chiusura a combinazione:
no
Modello a disco/Modello bloccadisco:
no


