BRADY ITALIA - MOD150291 NYL-RED-38PL-KA3PK - 3 PEZZI - 150291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro dell'arco - 6.35 mm
Larghezza del corpo - 38.1 mm
Altezza della staffa - 38.1 mm
Con chiusura a combinazione - no
Modello a disco/Modello bloccadisco - no
Confezione
1 PZ
EAN
0754473611064
Codice prodotto
MOD150291
Cod. produttore
150291
Produttore
MOD
Diametro dell'arco:
6.35 mm
Larghezza del corpo:
38.1 mm
Altezza della staffa:
38.1 mm
Con chiusura a combinazione:
no
Modello a disco/Modello bloccadisco:
no
Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD150291 - LUCCHETTI SAFEKEY - NYLON - 3 PEZZI


