BRADY ITALIA - MOD148128 M61-R6010 - 1 NASTRO - 148128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore nastro - Nero
Larghezza del nastro / della fascetta - 50.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 22.86 m
Termoresistente - sì
Resistente ai raggi UV - no
Confezione
1 PZ
EAN
0754473580506
Codice prodotto
MOD148128
Cod. produttore
148128
Produttore
MOD
Colore nastro:
Nero
Larghezza del nastro / della fascetta:
50.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
22.86 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD148128 - M61-R6010 - 1 NASTRO


