AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD146120 COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM KD - 1 PE - 146120

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD146120 COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM KD - 1 PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della serratura - Altri

  • Diametro dell'arco - 4.72 mm

  • Materiale della staffa - Acciaio

  • Larghezza del corpo - 32 mm

  • Altezza della staffa - 106.68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0754473549909

Codice prodotto

MOD146120

Cod. produttore

146120

Produttore

MOD

Materiale della serratura:

Altri

Diametro dell'arco:

4.72 mm

Materiale della staffa:

Acciaio

Larghezza del corpo:

32 mm

Altezza della staffa:

106.68 mm

Larghezza dell'arco:

26 mm

Chiusura uniforme:

no

Colore:

Rosso

Con chiusura a combinazione:

no

Modello a disco/Modello bloccadisco:

no

Numero di chiavi:

1

Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD146120 - COMPACT CABLE PADLOCK RED 20CM KD - 1 PE