AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD142800 M21-375-595-WT - 1 NASTRO - 142800

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD142800 M21-375-595-WT - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9.53 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662820966548

Codice prodotto

MOD142800

Cod. produttore

142800

Produttore

MOD

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

9.53 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

6.4 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD142800 - LABEL VINYL 0.375 X 21 BK WT - 1 NASTRO