BRADY ITALIA - MOD142797 M21-750-595-WT - 1 NASTRO - 142797

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del carattere - Nero
Colore nastro - Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m
Termoresistente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0662820966517
Codice prodotto
MOD142797
Cod. produttore
142797
Produttore
MOD
Colore del carattere:
Nero
Colore nastro:
Bianco
Larghezza del nastro / della fascetta:
19.05 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6.4 m
Termoresistente:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no


