AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD139744 M21-250-595-WT - 1 NASTRO - 139744

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD139744 M21-250-595-WT - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 6.35 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 6.4 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0754473930554

Codice prodotto

MOD139744

Cod. produttore

139744

Produttore

MOD

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

6.35 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

6.4 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD139744 - LABEL VINYL 0.25 X 21 BK WT - 1 NASTRO