AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD120862 TAPE CART MMK 100 MM YELLOW B7 - 1 ROTOL

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD120862 TAPE CART MMK 100 MM YELLOW B7 - 1 ROTOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 101 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 35 m

  • Termoresistente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0754473700966

Codice prodotto

MOD120862

Cod. produttore

120862

Produttore

MOD

Colore nastro:

Giallo

Larghezza del nastro / della fascetta:

101 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

35 m

Termoresistente:

no

Nastro per etichettatrice, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD120862 - LABEL - 1 ROTOLO