AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD110895 M21-750-499 - 1 NASTRO - 110895

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD110895 M21-750-499 - 1 NASTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19.05 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 4.88 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662820899655

Codice prodotto

MOD110895

Cod. produttore

110895

Produttore

MOD

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

19.05 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

4.88 m

Termoresistente:

Trasparente:

no

Etichette per fili, cavi e patch panel in tessuto di nylon per M211 e M210. Dimensioni: 19,05 mm x 4,88 m. Colore: Nero su bianco. Tipo materiale Brady: Tessuto in nylon. Consumabile Brady n.: B-499. Proprietà dell’etichetta: Adesivo permanente. Applicazione: Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura di materiale per trasmissione dati e telecomunicazioni, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale. Finitura: Opaco. Per stampante/i: Stampante per etichette BMP21-LAB, Stampante per etichette BMP21-PLUS, Stampante per etichette M210, Stampante per etichette M210-LAB, Stampante per etichette M211