BRADY ITALIA - MOD104314 TS-50.80-514-BL-RL - 1 ROTOLO - 104314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Colore - Blu
Lunghezza - 30.48 m
Trasparente - no
Rilevabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
0754473160920
Codice prodotto
MOD104314
Cod. produttore
104314
Produttore
MOD
Stampa:
Nessuno
Colore:
Blu
Lunghezza:
30.48 m
Trasparente:
no
Rilevabile:
no
Larghezza:
50.8 mm
Nastro segnaletico, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD104314 - TS-50.80-514-BL-RL - 1 ROTOLO


