BRADY ITALIA - MOD051347 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA OR - 6 PEZZI - 051347

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Altri
Diametro dell'arco - 6.5 mm
Materiale della staffa - Acciaio
Larghezza del corpo - 38.5 mm
Altezza della staffa - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0754473513474
Codice prodotto
MOD051347
Cod. produttore
051347
Produttore
MOD
Materiale della serratura:
Altri
Diametro dell'arco:
6.5 mm
Materiale della staffa:
Acciaio
Larghezza del corpo:
38.5 mm
Altezza della staffa:
38 mm
Larghezza dell'arco:
33 mm
Con chiusura a combinazione:
no
Modello a disco/Modello bloccadisco:
no


