AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BRADY ITALIA - MOD051345 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GR - 6 PEZZI

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MOD051345 SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GR - 6 PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della serratura - Altri

  • Diametro dell'arco - 6.5 mm

  • Materiale della staffa - Acciaio

  • Larghezza del corpo - 38.5 mm

  • Altezza della staffa - 38 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0754473513450

Codice prodotto

MOD051345

Cod. produttore

051345

Produttore

MOD

Materiale della serratura:

Altri

Diametro dell'arco:

6.5 mm

Materiale della staffa:

Acciaio

Larghezza del corpo:

38.5 mm

Altezza della staffa:

38 mm

Larghezza dell'arco:

33 mm

Con chiusura a combinazione:

no

Modello a disco/Modello bloccadisco:

no

Lucchetto, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD051345 - LUCCHETTI DI SICUREZZA BRADY - 6 PEZZI