BRADY ITALIA - MOD029689 LAT-35-361-2.5 - 36 ETICHETTA - 029689

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 30.48 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662820296898
Codice prodotto
MOD029689
Cod. produttore
029689
Produttore
MOD
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
30.48 mm
Magnetico:
no
Altezza:
38.1 mm
Materiale di identificazione, marca BRADY ITALIA S.R.L., modello MOD029689 - LAT-35-361-2.5 - 2520 ETICHETTA


