AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500252 R39 STICK 125LM 2,5W E14 110 WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500252 R39 STICK 125LM 2,5W E14 110 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 125...125 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 67 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453019815

Codice prodotto

BTLWLD500252

Cod. produttore

WLD500252

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

125...125 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

67 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

39 mm

Denominazione lampada:

R39

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

3 kWh

Lampada LED, R39.2,5W. E14. 125 lm. 2700K