AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3104X2S SFERA STICK 470LM 4,5W E27 WW FR

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3104X2S SFERA STICK 470LM 4,5W E27 WW FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453011949

Codice prodotto

BTLWLD3104X2S

Cod. produttore

WLD3104X2S

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED stick satinata 220-240V equivalenza con sorgente tradizionale 40W - Sfera LED 4,5W E14 470lm 2700K - 360°. Dimensioni: 45x78mm.