AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X3 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 CW - WLD3004X3

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X3 SFERA STICK 470LM 4,5W E14 CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453016746

Codice prodotto

BTLWLD3004X3

Cod. produttore

WLD3004X3

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

80 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

2000 h

Diametro:

45 mm

Colore del corpo:

Bianco

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Lampada LED. Stick sfera. 4,5W. 470 lm. 4000K. E14