BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X2S SFERA STICK 470LM 4,5W E14 WW FR - WLD3004X2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031453009106
Codice prodotto
BTLWLD3004X2S
Cod. produttore
WLD3004X2S
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


