BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1008X3 GOCCIA STICK 806LM 7,0W E27 CW - WLD1008X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 104 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453017026
Codice prodotto
BTLWLD1008X3
Cod. produttore
WLD1008X3
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no


