AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9716X2D LINEARE 2000LM 15,5W 118 MM R7S - WW - D

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 15...15 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453019167

Codice prodotto

BTLSLD9716X2D

Cod. produttore

SLD9716X2D

Produttore

BTL

Base:

R7s

Potenza della lampada:

15...15 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

29 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - LED Lineare R7s 220-240V dimmerabile - LED 15W R7s 2000lm 3000K - 360°.