BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630751B GU10 535LM 4,9W 110 DL - SLD630751B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 560...560 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018603
Codice prodotto
BTLSLD630751B
Cod. produttore
SLD630751B
Produttore
BTL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
560...560 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh