AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630543B GU10 345LM 4,2W 60 CW - SLD630543B

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 370...370 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453018535

Codice prodotto

BTLSLD630543B

Cod. produttore

SLD630543B

Produttore

BTL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

370...370 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

350 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - LED GU10 220-240V equivalenza a 50W - LED 4,5W GU10 370lm 4000K - 60°.