AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD3006X2D SFERA 470LM 4,5W E14 OP WW DIM

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 81 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453012175

Codice prodotto

BTLSLD3006X2D

Cod. produttore

SLD3006X2D

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

81 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - Sfera opale 220-240V dimmerabile equivalenza a 40W - LED Sfera 6W E14 470lm 2700K - 180°.