AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLMLD1010X2 GOCCIA FULL-LIGHT 1055LM 8,5W E27 WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453018917

Codice prodotto

BTLMLD1010X2

Cod. produttore

MLD1010X2

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Efficienza luminosa:

131.87 lm/W

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Goccia full light 220-240V 8W E27 2700K 1055lm A++ 360°.