AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLLED26 LED HEAD LIGHT 3 WATT - 200LM - 30.000H - LED26

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLLED26 LED HEAD LIGHT 3 WATT - 200LM - 30.000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Ricaricabile - no

  • Tipo di batteria - Altri

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Codice ANSI - Altri

Confezione

  • 6 PZ

EAN

6435200204301

Codice prodotto

BTLLED26

Cod. produttore

LED26

Produttore

BTL

Modello:

Altri

Ricaricabile:

no

Tipo di batteria:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Codice ANSI:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Numero di batterie:

3

Con lampada:

Airam headlight - Lampada headlight con inclinazione regolabile. Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 50% - luce rossa al 100% e modalità SOS. Durata fino a 30.000h. 1W - 80lm., non intercambiabile. Batterie: 3XLR03 (non incluse).