AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLELD3006X3 SFERA 470LM 4,9W E14 OP CW - ELD3006X3

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5.4...5.4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453017170

Codice prodotto

BTLELD3006X3

Cod. produttore

ELD3006X3

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

5.4...5.4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

45 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED STD - Sfera opale A45 220-240V equivalenza a 40W. LED 5,4W E14 470lm 4000K. Dimensioni: 78x45mm.