BOT LIGHTING SRL - BTL8710465 LED BICYCLE TAIL LIGHT RED 5 LED 2XAAA - 8710465

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Codice ANSI - AAA
Confezione
6 PZ
EAN
6435200213587
Codice prodotto
BTL8710465
Cod. produttore
8710465
Produttore
BTL
Modello:
Altri
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Codice ANSI:
AAA
Colore del corpo:
Nero
Numero di batterie:
2
Con lampada:
sì
LED bycicle rear red light - Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale. Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente. 5 LED. Batterie: 2xAAA (non incluse).


