BOT LIGHTING SRL - BTL8710462 LED BICYCLE FRONT LIGHT 3XAAA - 8710462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Codice ANSI - AAA
Colore del corpo - Nero
Confezione
6 PZ
EAN
6435200213525
Codice prodotto
BTL8710462
Cod. produttore
8710462
Produttore
BTL
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Codice ANSI:
AAA
Colore del corpo:
Nero
Numero di batterie:
3
Con lampada:
sì
LED bycicle front light - Lampada frontale per bici. Montaggio a sgancio rapido universale. Interruttore ON/OFF. Tre livelli di luminosità: 100%,30%, lampeggiante. Modalità 6 LED (safety light) premendo il pulsante ON per 3 secondi. 3W - 150lm. Batterie:3xAAA (non incluse).


