AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTL4711773 PAR30 PLANT 800LM 9,5W E27 835 PER CRESC

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTL4711773 PAR30 PLANT 800LM 9,5W E27 835 PER CRESC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 800...800 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 115 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

6435200231246

Codice prodotto

BTL4711773

Cod. produttore

4711773

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

800...800 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

115 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

95 mm

Colore del corpo:

Bianco

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Led plant par30. 10W. 800 lm. E27. 4000K