AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWUU28TH1 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg AqSt. D - WUU28TH1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWUU28TH1 Waschmaschine unt. 1400U/min 8kg AqSt. D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004805722

Codice prodotto

BOSWUU28TH1

Cod. produttore

WUU28TH1

Produttore

BOS

Energieeffizienzklasse: A. Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 46 kWh/47 Liter. Nennkapazitat: 1 - 8 kg. Programmlaufzeit: 3:33 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 70 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spulen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. TouchControl-Tasten: Fertig in, Spulen Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwasche, Drehzahlabwahl/Spulstop. Komfort und Sicherheit: VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Drehwahler. Gro?es, ubersichtliches LED-Displayfur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. Nachlegefunktion. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signalton. Leichtreinigungsschublade. 32 cm-Bullauge, silber-schwarzgrau mit 165? Turoffnungswinkel. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Technische Information: unterbaufahig. Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.2 cm.Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm. Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als erhaltlich