AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWTZ11400 Verbindungssatz mit Auszug T24 f. Trockn - WTZ11400

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWTZ11400 Verbindungssatz mit Auszug T24 f. Trockn

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

  • Adatto per dispositivi da incasso - no

  • Colore base - Bianco

  • Con maniglia -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002668123

Codice prodotto

BOSWTZ11400

Cod. produttore

WTZ11400

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso:

no

Colore base:

Bianco

Con maniglia: