AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWMZ20430 VDE Abdeckung F20 - WMZ20430

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWMZ20430 VDE Abdeckung F20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso - no

  • Adatto per dispositivi da incasso -

  • Colore base - Altri

  • Con maniglia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002418032

Codice prodotto

BOSWMZ20430

Cod. produttore

WMZ20430

Produttore

BOS

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

no

Adatto per dispositivi da incasso:

Colore base:

Altri

Con maniglia:

no