AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTWK3A011 Wasserkocher,2400W,1.7L,Kabellos,weiss-g - TWK3A011

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTWK3A011 Wasserkocher,2400W,1.7L,Kabellos,weiss-g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 1.7 l

  • Materiale del serbatoio - Plastica

  • Senza fili -

  • Potenza - 2400 W

  • Elemento di riscaldamento - Nascosto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002717616

Codice prodotto

BOSTWK3A011

Cod. produttore

TWK3A011

Produttore

BOS

Contenuto:

1.7 l

Materiale del serbatoio:

Plastica

Senza fili:

Potenza:

2400 W

Elemento di riscaldamento:

Nascosto

Funzione di arresto cottura:

Indicazione livello acqua:

All'esterno

Base a 360 °:

Con filtro:

Colore base:

Bianco

Filtro acqua:

no

Con termostato:

no

Con indicazione della temperatura:

no