AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTCG4104 Plattengriller 2000W 780.64cmA2 1Regl en

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTCG4104 Plattengriller 2000W 780.64cmA2 1Regl en

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di superficie grill - Griglia grill in pressofuisione alluminio

  • Colore base - Rosso

  • Con termostato -

  • Potenza - 2000 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005238675

Codice prodotto

BOSTCG4104

Cod. produttore

TCG4104

Produttore

BOS

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di superficie grill:

Griglia grill in pressofuisione alluminio

Colore base:

Rosso

Con termostato:

Potenza:

2000 W

Modello:

Grill da tavolo

Larghezza della griglia:

328 mm

Profondità superficie griglia:

238 mm

Larghezza:

400 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

330 mm

Autopulente:

no

Tensione:

220...240 V