AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTAT3P424DE Toaster 2Schlitz 970W BrAtchenaufs. Auf

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTAT3P424DE Toaster 2Schlitz 970W BrAtchenaufs. Auf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tostapane a due fessure

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Potenza - 970 W

  • Colore base - Rosso

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005218738

Codice prodotto

BOSTAT3P424DE

Cod. produttore

TAT3P424DE

Produttore

BOS

Modello:

Tostapane a due fessure

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Potenza:

970 W

Colore base:

Rosso

Tensione:

220...240 V

Griglia scaldapane:

Vassoio raccoglibriciole:

Grado di sbrinamento:

Copertura antipolvere:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

170 mm