AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSSPS4HKW49E GeschirrspA1/4ler 45cm 6Prog. AqSt. E we - SPS4HKW49E

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSSPS4HKW49E GeschirrspA1/4ler 45cm 6Prog. AqSt. E we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004475406

Codice prodotto

BOSSPS4HKW49E

Cod. produttore

SPS4HKW49E

Produttore

BOS

Freistehender Geschirrspuler, Energieeffizienzklasse?: E, Energie? / Wasser?: 76 kWh / 8.9 Liter, Fassungsvermogen: 10 Ma?gedecke, Programmdauer?: 3:40 (h:min), Gerausch: 44 dB(A) re 1 pW, Gerausch-Effizienzklasse: B, Gerausch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Eco 50 ?C, Auto 45-65 ?C, Intensiv 70 ?C, 1h 65 ?C, Silence 50 ?C, Favorit, Vorspulen, 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm, Add-On Funktion uber die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand, Warmetauscher, Aquasensor, Dosier Assistent, Eco Silence Drive, DuoPower Spruharme im Oberkorb, Reiniger-Automatik, Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem, Innenbehalter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, Korbsystem, Vario Flex Korbsystem, Hohenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), Komfortrollen im Unterkorb, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Uberrollen des Unterkorbes, Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x), Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x), Besteckablage im Oberkorb, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, Tassenablage im Oberkorb (2-teilig), Tassenablage im Unterkorb (2-teilig), Glaseranlagebugel im Unterkorb, Anzeige und Bedienung, Klartext-Beschriftung (englisch), Home Connect-fahig uber WLAN, Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten, Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden ? ein Gerateleben lang*, Tastensperre, Glasschutz-Technik, Salzeinfullhilfe (Trichter), Geratema?e (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm